CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y/6 375LI
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL Y/6 375LI
V-Belt; Y Series; Cogged Belt Style; 390MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
Y/6 375LI
BDI部件号
20541269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/Y-6-375LI/p/20541269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Y
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; Y Series; Cogged Belt Style; 390MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
15.354 英寸 | 390 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米