![1 15/16 RIBBED RIGID CPLG](/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd01EVXhOakV5Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDYzNjQyZjYwNzVkOTcxMGMyYjk5YTBlNzM1NGFkOTVhYmFhMDhjNDZlZTQwYTdmNjM2MWU0M2FkMmExZjY0NQ)
![1 15/16 RIBBED RIGID CPLG](/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd01EVXhOakV5Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDYzNjQyZjYwNzVkOTcxMGMyYjk5YTBlNzM1NGFkOTVhYmFhMDhjNDZlZTQwYTdmNjM2MWU0M2FkMmExZjY0NQ)
DODGE
DODGE
1 15/16 RIBBED RIGID CPLG
DODGE DODGE
描述
DODGE 1 15/16 RIBBED RIGID CPLG
1-15/16" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 7-15/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 3635 Max Speed; 8600In-Lbs Torque
制造商部件号
1 15/16 RIBBED RIGID CPLG
BDI部件号
239507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/1-15-16-RIBBED-RIGID-CPLG/p/239507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007035
重量 / Kilogram
9.35
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3635
扭矩
8600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
1 15/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
制造商内部编号
009010
重量/磅
20.6
详细描述
1-15/16" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 7-15/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 3635 Max Speed; 8600In-Lbs Torque
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
内圈长
7.938英寸 | 201.625毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米