https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMll5OHhNRFF5TWpRd01Ea3dPVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGRjZTY1NWU3MzExNTE0Yzg5NjdjYWE3ZTlkMzc4Y2RiZjU0MzJmNDNhOTAyNGNjNWM3Njc5OWUwZTk1OWQz
DODGE
DODGE
2 15/16 RIBBED RIGID CPLG
DODGE DODGE
描述
DODGE 2 15/16 RIBBED RIGID CPLG
2-15/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 11-3/8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2545 Max Speed; 29900In-Lbs Torque
制造商部件号
2 15/16 RIBBED RIGID CPLG
BDI部件号
239515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/2-15-16-RIBBED-RIGID-CPLG/p/239515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007110
重量 / Kilogram
25.156
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2545
扭矩
29900In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
2 15/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
制造商内部编号
009019
重量/磅
58.7
详细描述
2-15/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 11-3/8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2545 Max Speed; 29900In-Lbs Torque
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米