TB WOODS
TB WOODS
25721116
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 25721116
2-11/16" Bore; 7-5/16" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 10-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2610 Max Speed
制造商部件号
25721116
BDI部件号
990666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/25721116/p/990666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672810302
重量 / Kilogram
27.921
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
257
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2610
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling | 6 Bolt
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
25721116
制造商内部编号
25721116
重量/磅
61.5
详细描述
2-11/16" Bore; 7-5/16" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 10-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2610 Max Speed
内圈长
10.625英寸 | 269.875毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
7.313 英寸 | 185.75 毫米