TB WOODS
TB WOODS
2574716
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 2574716
4-7/16" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 16-1/2" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1600 Max Speed
制造商部件号
2574716
BDI部件号
986136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/2574716/p/986136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672810371
重量 / Kilogram
123.942
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
257
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
1600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling | 8 Bolt
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
2574716
制造商内部编号
2574716
重量/磅
273
详细描述
4-7/16" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 16-1/2" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1600 Max Speed
外径
11.875 英寸 | 301.625 毫米
内圈长
16.5英寸 | 419.1毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米