https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMll5OHhNRFF5TWpRd01Ea3dPVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGRjZTY1NWU3MzExNTE0Yzg5NjdjYWE3ZTlkMzc4Y2RiZjU0MzJmNDNhOTAyNGNjNWM3Njc5OWUwZTk1OWQz
DODGE
DODGE
7 RIBBED RIGID CPLG
DODGE DODGE
描述
DODGE 7 RIBBED RIGID CPLG
7" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 21-15/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1230 Max Speed; 404000In-Lbs Torque
制造商部件号
7 RIBBED RIGID CPLG
BDI部件号
239529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/7-RIBBED-RIGID-CPLG/p/239529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007202
重量 / Kilogram
253.68
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
1230
扭矩
404000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
7 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
制造商内部编号
009044
重量/磅
560.8
详细描述
7" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 21-15/16" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1230 Max Speed; 404000In-Lbs Torque
内圈长
21.938英寸 | 557.225毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米