https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FFLG-5BLT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobFlpOHhNRFF5TWpNNU1UUTNNakUxT0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdSa3hIWHpWQ1RGUmZNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGM0NWY0ZWQyNGZiMjc4Y2E2YzZmODc5YjRiOTU0OWE3YzUzYzI2NzE4ZWE1YmM0ZTFmOWMyN2Q3ZDJiMzI0Nw
DODGE
DODGE
DOD R35 Female Flange Assembly(003008)
DODGE DODGE
描述
DOD R35 Female Flange Assembly(003008) ; 机械传动件/联轴器
9-3/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Female Flange; Bushed; 1-3/16 To 3-15/16" Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; R35 Size or Series; Compression Mount; 3535 Bushing Size; Keyway; 2545 Max Speed; 50500In-Lbs Torque
制造商部件号
R35 RIGID F TL 3535
BDI部件号
238212
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/DOD-R35-Female-Flange-Assembly(003008)/p/238212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475005734
重量 / Kilogram
14.828
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
Female
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
R35
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
3535
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2545
扭矩
50500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Jack Screw
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
R35TL RIGID FEMALE FLANGE
制造商内部编号
003008
重量/磅
32.66
详细描述
9-3/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Female Flange; Bushed; 1-3/16 To 3-15/16" Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; R35 Size or Series; Compression Mount; 3535 Bushing Size; Keyway; 2545 Max Speed; 50500In-Lbs Torque
孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米