https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FFLG-6BLT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobU9DOHhNRFF5TWpNNU1UZ3pNall3Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdSa3hIWHpaQ1RGUmZNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjM3NmY4N2I5NjgwMTM3NjdlYWQwNmYyNjdmODJjOTNlY2U1OTAyMjQ2ZjE0MTYwZTFiYmZmYTU3NTEyNmU1MA
DODGE
DODGE
R45 RIGID F TL 4545
DODGE DODGE
描述
DODGE R45 RIGID F TL 4545
13" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Female Flange; Bushed; 1-15/16 To 4-15/16" Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; R45 Size or Series; Compression Mount; 4545 Bushing Size; Keyway; 1910 Max Speed; 107000In-Lbs Torque
制造商部件号
R45 RIGID F TL 4545
BDI部件号
238216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/R45-RIGID-F-TL-4545/p/238216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475005772
重量 / Kilogram
34.468
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
Female
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
R45
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
4545
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
1910
扭矩
107000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Jack Screw
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
R45TL RIGID FEMALE FLANGE
制造商内部编号
003012
重量/磅
75.92
详细描述
13" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Female Flange; Bushed; 1-15/16 To 4-15/16" Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; R45 Size or Series; Compression Mount; 4545 Bushing Size; Keyway; 1910 Max Speed; 107000In-Lbs Torque
外径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 50 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米