TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GD200S
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GD200S
Rigid Compression Coupling; 2" Bore; 5.25" Outer Diameter; 8" Length; 4 Number of Bolts; 9425In-Lbs Torque
制造商部件号
GD200S
BDI部件号
751901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/GD200S/p/751901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450011662
重量 / Kilogram
13.14
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Rigid
产品明细
Rigid Compression Coupling
产品规格
2" Bore; 5.25" Outer Diameter; 8" Length; 4 Number of Bolts; 9425In-Lbs Torque
详细描述
Rigid Compression Coupling; 2" Bore; 5.25" Outer Diameter; 8" Length; 4 Number of Bolts; 9425In-Lbs Torque