TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GD407
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GD407
Rigid Compression Coupling; 4.438" Bore; 10.25" Outer Diameter; 18.188" Length; 6 Number of Bolts; 102943In-Lbs Torque
制造商部件号
GD407
BDI部件号
766036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/GD407/p/766036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450201636
重量 / Kilogram
76.272
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Rigid
产品明细
Rigid Compression Coupling
产品规格
4.438" Bore; 10.25" Outer Diameter; 18.188" Length; 6 Number of Bolts; 102943In-Lbs Torque
详细描述
Rigid Compression Coupling; 4.438" Bore; 10.25" Outer Diameter; 18.188" Length; 6 Number of Bolts; 102943In-Lbs Torque