FALK
FALK
1020WA FLEX ELEMENT ASSY
FALK FALK
描述
FALK 1020WA FLEX ELEMENT ASSY
Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Rubber; 1.03" Between Shaft Ends; 1.03" Width; 1020 Size or Series; 5000 Max Speed; 540In-Lbs Torque
制造商部件号
1020WA FLEX ELEMENT ASSY
BDI部件号
18104617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/1020WA-FLEX-ELEMENT-ASSY/p/18104617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934010781
重量 / Kilogram
7.507
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
1020
最大转速 RPM
5000
扭矩
540In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes 2 Clamp Ring and Fasteners
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Element Coupling Elastomeric
制造商货号
1020WA FLEX ELEMENT ASSY
制造商内部编号
0711194
重量/磅
16.55
详细描述
Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Rubber; 1.03" Between Shaft Ends; 1.03" Width; 1020 Size or Series; 5000 Max Speed; 540In-Lbs Torque
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.03 英寸 | 26.162 毫米
轴端之间距离
1.03 英寸 | 26.162 毫米