FALK
FALK
1070WA FLEX ELEMENT ASSY
FALK FALK
描述
FALK 1070WA FLEX ELEMENT ASSY
Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Rubber; 1.62" Between Shaft Ends; 1.62" Width; 1070 Size or Series; 3600 Max Speed; 4050In-Lbs Torque
制造商部件号
1070WA FLEX ELEMENT ASSY
BDI部件号
18105437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/1070WA-FLEX-ELEMENT-ASSY/p/18105437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934010835
重量 / Kilogram
4.169
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
1070
最大转速 RPM
3600
扭矩
4050In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes 2 Clamp Ring and Fasteners
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Element Coupling Elastomeric
制造商货号
1070WA FLEX ELEMENT ASSY
制造商内部编号
0711199
重量/磅
9.19
详细描述
Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Rubber; 1.62" Between Shaft Ends; 1.62" Width; 1070 Size or Series; 3600 Max Speed; 4050In-Lbs Torque
宽度
1.62 英寸 | 41.148 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
1.62 英寸 | 41.148 毫米