REXNORD
REXNORD
10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
3.7" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Hub; Steel; 2.605" Width; 10R Size or Series; 4500 Max Speed; 1150In-Lbs Torque
制造商部件号
10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
BDI部件号
21473836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/10R31-35-HUB-C=2-605-WRAPFLEX-3701116/p/21473836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934211058
重量 / Kilogram
1.064
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Hub
材料
Steel
联轴器规格或系列
10R
最大转速 RPM
4500
扭矩
1150In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Hub
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
3701116
制造商内部编号
0191488
重量/磅
4
详细描述
3.7" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Hub; Steel; 2.605" Width; 10R Size or Series; 4500 Max Speed; 1150In-Lbs Torque
宽度
2.605 英寸 | 66.167 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米