FALK
FALK
1110WA FLEX ELEMENT ONLY
FALK FALK
描述
FALK 1110WA FLEX ELEMENT ONLY
Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 3" Between Shaft Ends; 3" Width; 1110 Size or Series; 2200 Max Speed; 22000In-Lbs Torque
制造商部件号
1110WA FLEX ELEMENT ONLY
BDI部件号
18106296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/1110WA-FLEX-ELEMENT-ONLY/p/18106296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934008290
重量 / Kilogram
60.032
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
1110
最大转速 RPM
2200
扭矩
22000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
1110WA FLEX ELEMENT ONLY
制造商内部编号
0330045
重量/磅
132.23
详细描述
Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 3" Between Shaft Ends; 3" Width; 1110 Size or Series; 2200 Max Speed; 22000In-Lbs Torque
外径
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米