https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-SLV-ELSTCPG-HS-2P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd056TTVOelF3Tmk5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU0ZOZk1sQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTI3ZTZhZTliMjJiNDFlMGVkMTk2MTYxODUxODhiYTQ4YzM2Njc5MzQ4MzAwNTA5ZDczYTJiYmEwMmNmMWZmNw
DODGE
DODGE
11HS
DODGE DODGE
描述
DODGE 11HS
8-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/8" Between Shaft Ends; 4" Width; 11 Size or Series; 3600 Max Speed; 18000In-Lbs Torque
制造商部件号
11HS
BDI部件号
240405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/11HS/p/240405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475871568
重量 / Kilogram
2.193
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
11
最大转速 RPM
3600
扭矩
18000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 11HS SLEEVE
制造商内部编号
022237
重量/磅
4.83
详细描述
8-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/8" Between Shaft Ends; 4" Width; 11 Size or Series; 3600 Max Speed; 18000In-Lbs Torque
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
轴端之间距离
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米