TB WOODS
TB WOODS
12HS
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOOD'S 12HS ; 机械传动件/联轴器
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
制造商部件号
TB WOOD'S 12HS
BDI部件号
988138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/12HS/p/988138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672660372
重量 / Kilogram
3.307
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
12
最大转速 RPM
2800
扭矩
31500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
12HS
制造商内部编号
12HS
重量/磅
7.3
详细描述
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
轴端之间距离
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
9.563 英寸 | 242.9 毫米