TB WOODS
TB WOODS
13HS
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 13HS
11-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-11/16" Between Shaft Ends; 5-1/2" Width; 13 Size or Series; 2400 Max Speed; 47268In-Lbs Torque
制造商部件号
13HS
BDI部件号
990154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/13HS/p/990154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672660389
重量 / Kilogram
5.255
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
13
最大转速 RPM
2400
扭矩
47268In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
13HS
制造商内部编号
13HS
重量/磅
11.8
详细描述
11-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-11/16" Between Shaft Ends; 5-1/2" Width; 13 Size or Series; 2400 Max Speed; 47268In-Lbs Torque
外径
11.188 英寸 | 284.175 毫米
轴端之间距离
2.688 英寸 | 68.275 毫米
宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米