![14E](/medias/INDDODCMPNTX-SLV-ELSTCPG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM1lpOHhNRFF5TWpRd05UZzVNREEzT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhlNTExM2E0YTIzNTE5ZjU2Zjg4OGQ1MTNjMDFjNDQzZGJiOTc5MWU3YmFjZjM1ZWVlOTc0YjVhNjgwNjUxMmE)
![14E](/medias/INDDODCMPNTX-SLV-ELSTCPG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM1lpOHhNRFF5TWpRd05UZzVNREEzT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhlNTExM2E0YTIzNTE5ZjU2Zjg4OGQ1MTNjMDFjNDQzZGJiOTc5MWU3YmFjZjM1ZWVlOTc0YjVhNjgwNjUxMmE)
DODGE
DODGE
14E
DODGE DODGE
描述
DODGE 14E
13-3/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 3-1/4" Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; 14 Size or Series; 2200 Max Speed; 18000In-Lbs Torque
制造商部件号
14E
BDI部件号
240343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/14E/p/240343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475871377
重量 / Kilogram
9.738
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
EPDM
联轴器规格或系列
14
最大转速 RPM
2200
扭矩
18000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 14E SLEEVE
制造商内部编号
021991
重量/磅
21.45
详细描述
13-3/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 3-1/4" Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; 14 Size or Series; 2200 Max Speed; 18000In-Lbs Torque
轴端之间距离
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
13.094 英寸 | 332.588 毫米