MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14HS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14HS
13-3/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 3-1/4" Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; 14 Size or Series; 2200 Max Speed; 72480In-Lbs Torque
制造商部件号
14HS
BDI部件号
615485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/14HS/p/615485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950276076
重量 / Kilogram
9.524
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
14
最大转速 RPM
2200
扭矩
72480In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
14HS
制造商内部编号
14HS
重量/磅
19.3
详细描述
13-3/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 3-1/4" Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; 14 Size or Series; 2200 Max Speed; 72480In-Lbs Torque
轴端之间距离
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
13.094 英寸 | 332.588 毫米
宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米