![30R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701484](/medias/INDREXCMPNTX-ASSY-CV-ELE-ELSTCPG-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJneU5DOHhNREl3T0Rjek1qYzNORFF6TUM5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZRVk5UV1Y5RFZsOUZURVZmUlV4VFZFTlFSMTlUVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ1MzJhNDdmYjlhMjIzNzUwYTk4YzY5MWIxYjI2MWZjNzNjYmNmZjBhYTcxYTkzZTdjNWVjODYzZWY3N2M5NzA)
![30R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701484](/medias/INDREXCMPNTX-ASSY-CV-ELE-ELSTCPG-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJneU5DOHhNREl3T0Rjek1qYzNORFF6TUM5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZRVk5UV1Y5RFZsOUZURVZmUlV4VFZFTlFSMTlUVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ1MzJhNDdmYjlhMjIzNzUwYTk4YzY5MWIxYjI2MWZjNzNjYmNmZjBhYTcxYTkzZTdjNWVjODYzZWY3N2M5NzA)
REXNORD
REXNORD
30R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701484
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 30R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701484
5.87" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.42" Between Shaft Ends; 1.64" Width; 30R Size or Series; 4500 Max Speed; 4600In-Lbs Torque
制造商部件号
30R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701484
BDI部件号
21473858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/30R-STL-COVER-ELEMENT-WRAPFLEX-3701484/p/21473858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699900224
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element Assembly
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
30R
最大转速 RPM
4500
扭矩
4600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Steel Cover and Fasteners
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Element Coupling Elastomeric
制造商货号
3701484
制造商内部编号
0190022
重量/磅
2.5
详细描述
5.87" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.42" Between Shaft Ends; 1.64" Width; 30R Size or Series; 4500 Max Speed; 4600In-Lbs Torque
宽度
1.64 英寸 | 41.656 毫米
外径
5.87 英寸 | 149.098 毫米
轴端之间距离
1.42 英寸 | 36.068 毫米