https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ASSY-CV-ELE-ELSTCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneU1DOHhNREl3T0Rjek1qWTBNek0xT0M5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZRVk5UV1Y5RFZsOUZURVZmUlV4VFZFTlFSMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YmVlZTk1NTM5YjdjOTQ5YmZmN2E0NGY1OWY0ZWM5NDllNWMzZGRmNzEzNmVlMWM2MmZlYzRlZGM1MmQ0OGNhNg
REXNORD
REXNORD
40R NYLCVR/ELMNT WRAPFLEX 3701479
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 40R NYLCVR/ELMNT WRAPFLEX 3701479
7.48" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.85" Between Shaft Ends; 2.15" Width; 40R Size or Series; 3600 Max Speed; 9100In-Lbs Torque
制造商部件号
40R NYLCVR/ELMNT WRAPFLEX 3701479
BDI部件号
18485529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/40R-NYLCVR-ELMNT-WRAPFLEX-3701479/p/18485529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934235412
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element Assembly
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
40R
最大转速 RPM
3600
扭矩
9100In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Element Coupling Elastomeric
制造商货号
3701479
制造商内部编号
0189332
重量/磅
2.4
详细描述
7.48" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.85" Between Shaft Ends; 2.15" Width; 40R Size or Series; 3600 Max Speed; 9100In-Lbs Torque
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
轴端之间距离
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
2.15 英寸 | 54.61 毫米