https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnd1lTOHhNREF5T0RVMk1UQXpPVE01TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2xOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTQ4OGM1YTc0ZTU4YzI5ZjM2MjVhN2YyN2U2YWViNTFlZWU4NTQ1ZjA1NzE4ZTdiMjllOTgxZTIzMjBhMmEw
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
4JES SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 4JES SLEEVE
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
制造商部件号
4JES SLEEVE
BDI部件号
594515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/4JES-SLEEVE/p/594515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144366955
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
EPDM
联轴器规格或系列
4
最大转速 RPM
7600
扭矩
120In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
4JES SLEEVE +
制造商内部编号
36695
重量/磅
0.1
详细描述
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
轴端之间距离
0.625 英寸 | 15.875 毫米