https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JNS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJneU1TOHhNRFF4TURjd09ESXdOVFU1T0M5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2s1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTViNWIyYjlmMGRlYzhmNWRkODljOThiNjY0NmE4N2E4NzFiYTNhYWZjYjRkZDVjYmY4ZjBhNzZlNzY2NmNmOQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4JNS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4JNS
Coupling Sleeve; 2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Neoprene; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
制造商部件号
4JNS
BDI部件号
21982179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/4JNS/p/21982179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950790176
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
4
最大转速 RPM
7600
扭矩
120In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
0.1
详细描述
Coupling Sleeve; 2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Neoprene; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
轴端之间距离
0.625 英寸 | 15.875 毫米