https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-20R-GRN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU1DOHhNREl3T0Rjek1qWTNOakV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmTWpCU1gwZFNUbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDViYjUyYTk3ODRjMjI5ZjE0MmEyZDliZWFlOGYzZWM2YmQ1ZDViNzAzNzYxZmYxNWIzY2Y3MzFhZjU1ODAyNg
REXNORD
REXNORD
50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
9.41" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 2.39" Between Shaft Ends; 2.74" Width; 50R Size or Series; 3000 Max Speed; 22200In-Lbs Torque
制造商部件号
50R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789011
BDI部件号
18484394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/50R-STD-FLEX-ELEMNT-WRAPFLEX-0789011/p/18484394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934152214
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element Assembly
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
50R
最大转速 RPM
3000
扭矩
22200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Element Coupling Elastomeric
制造商货号
0789011
制造商内部编号
0176027
重量/磅
2.9
详细描述
9.41" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 2.39" Between Shaft Ends; 2.74" Width; 50R Size or Series; 3000 Max Speed; 22200In-Lbs Torque
外径
9.41 英寸 | 239.014 毫米
轴端之间距离
2.39 英寸 | 60.706 毫米
宽度
2.74 英寸 | 69.596 毫米