![5JEM ELEMENT](/medias/INDM-GCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JEM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVl5OHhNRFF4TURjd09EVXdNRFV4TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2tWTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2U4MDVjMmEyYTZmZWIzZThjZGJkYTdhYThlMTc4NzE1NmI5MDU5N2RlNjM3ZGVmNTZjN2Y5ZmFhN2M1YWQ4Zg)
![5JEM ELEMENT](/medias/INDM-GCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JEM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVl5OHhNRFF4TURjd09EVXdNRFV4TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2tWTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2U4MDVjMmEyYTZmZWIzZThjZGJkYTdhYThlMTc4NzE1NmI5MDU5N2RlNjM3ZGVmNTZjN2Y5ZmFhN2M1YWQ4Zg)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5JEM ELEMENT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5JEM ELEMENT
Coupling Sleeve; 2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Thermoplastic Rubber; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
制造商部件号
5JEM ELEMENT
BDI部件号
23287652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/5JEM-ELEMENT/p/23287652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Thermoplastic Rubber
联轴器规格或系列
5
最大转速 RPM
7600
扭矩
240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
0.2
详细描述
Coupling Sleeve; 2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Thermoplastic Rubber; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米