https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnellTOHhNRFF5TWpNNU16WXpORGcwTmk5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2tWVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmU1YmEwZmNhODk4OTQ1MTBkYWEwMmY0NWEyOGI5MGQwNjMzN2RkMTRmMGEzMjRhN2QyMWNlOTc5MzkyZDE5ZA
DODGE
DODGE
6JNS
DODGE DODGE
描述
DODGE 6JNS
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 450In-Lbs Torque
制造商部件号
6JNS
BDI部件号
238643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/6JNS/p/238643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475874897
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
6
最大转速 RPM
6000
扭矩
450In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 6JNS SLEEVE
制造商内部编号
004249
重量/磅
0.55
详细描述
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 450In-Lbs Torque
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
轴端之间距离
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米