![7](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE5DOHhNRFV3TnpFNU5ETTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI5OGQwMDhjNTAzMjBlNDFiMWViOWUyYzIxMmM1ZjRlZDk0ZmJhYjZiOWE0ODZlZmRkMzRjZWEzOTcyZWQ2MmY)
![7](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE5DOHhNRFV3TnpFNU5ETTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI5OGQwMDhjNTAzMjBlNDFiMWViOWUyYzIxMmM1ZjRlZDk0ZmJhYjZiOWE0ODZlZmRkMzRjZWEzOTcyZWQ2MmY)
TB WOODS
TB WOODS
7
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOOD'S 7E ; 机械传动件/联轴器配件
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 725In-Lbs Torque
制造商部件号
TB WOOD'S 7E
BDI部件号
992491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/7/p/992491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672920438
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
EPDM
联轴器规格或系列
7
最大转速 RPM
5250
扭矩
725In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7
制造商内部编号
7
重量/磅
0.77
详细描述
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 725In-Lbs Torque
轴端之间距离
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
4.344 英寸 | 110.338 毫米