TB WOODS
TB WOODS
7H
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOOD'S 7H ; 机械传动件/联轴器弹性块
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
制造商部件号
TB WOOD'S 7H
BDI部件号
983351
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/7H/p/983351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672660259
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
7
最大转速 RPM
5250
扭矩
2875In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7H
制造商内部编号
7H
重量/磅
0.69
详细描述
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
外径
4.344 英寸 | 110.338 毫米
轴端之间距离
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米