https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
TB WOODS
TB WOODS
7JN
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 7JN
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 725In-Lbs Torque
制造商部件号
7JN
BDI部件号
995071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/7JN/p/995071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672920452
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
7
最大转速 RPM
5250
扭矩
725In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7JN
制造商内部编号
7JN
重量/磅
0.62
详细描述
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 725In-Lbs Torque
轴端之间距离
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.344 英寸 | 110.338 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米