MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8HS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8HS
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 4530In-Lbs Torque
制造商部件号
8HS
BDI部件号
624354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/8HS/p/624354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 加拿大 | 15 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950277424
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
8
最大转速 RPM
4500
扭矩
4530In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
8HS
制造商内部编号
8HS
重量/磅
1.4
详细描述
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 4530In-Lbs Torque
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
轴端之间距离
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
5.063 英寸 | 128.6 毫米