https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-SLV-ELSTCPG-HS-2P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd056TTVOelF3Tmk5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU0ZOZk1sQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTI3ZTZhZTliMjJiNDFlMGVkMTk2MTYxODUxODhiYTQ4YzM2Njc5MzQ4MzAwNTA5ZDczYTJiYmEwMmNmMWZmNw
DODGE
DODGE
9HS
DODGE DODGE
描述
DODGE 9HS
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
制造商部件号
9HS
BDI部件号
240403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/9HS/p/240403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475875320
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
9
最大转速 RPM
3750
扭矩
7200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 9HS SLEEVE
制造商内部编号
022235
重量/磅
2
详细描述
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
轴端之间距离
1.438 英寸 | 36.525 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米