TB WOODS
TB WOODS
9HS
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 9HS
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
制造商部件号
9HS
BDI部件号
994978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/9HS/p/994978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672660341
重量 / Kilogram
0.815
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
9
最大转速 RPM
3750
扭矩
7200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
9HS
制造商内部编号
9HS
重量/磅
1.8
详细描述
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
轴端之间距离
1.438 英寸 | 36.525 毫米