https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
TB WOODS
TB WOODS
9J
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOOD'S 9J ; 机械传动件/联轴器弹性块
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
制造商部件号
TB WOOD'S 9J
BDI部件号
1405866
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/9J/p/1405866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 美国 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672920568
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
EPDM
联轴器规格或系列
9
最大转速 RPM
3750
扭矩
1800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
9J
制造商内部编号
9J
重量/磅
1.46
详细描述
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
轴端之间距离
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米