REXNORD
REXNORD
E120 HSU ELEMENT OMEGA 7300070HSU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD E120 HSU ELEMENT OMEGA 7300070HSU
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Hydrolytically Stable Urethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
制造商部件号
E120 HSU ELEMENT OMEGA 7300070HSU
BDI部件号
18143300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E120-HSU-ELEMENT-OMEGA-7300070HSU/p/18143300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699334630
重量 / Kilogram
45.3
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Hydrolytically Stable Urethane
联轴器规格或系列
E120
最大转速 RPM
1800
扭矩
170100In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 4.88
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300070HSU
制造商内部编号
0133463
重量/磅
100.16
详细描述
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Hydrolytically Stable Urethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
轴端之间距离
2.25 英寸 | 57.15 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米