https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E10-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFlTOHhNREl3T0Rjek5ETTRNREEyTWk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlRFd1gxVlNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDI0N2EyMmU3YzIzN2ZlNTAxMTY5NGFiMDg1MzQ2ZjM3M2U4NDBiYmI5YTcxOTNkNmI0ZDhjZTgxMzc3ZmZkMTE
REXNORD
REXNORD
E140 ELEMENT OMEGA 7300071
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD E140 ELEMENT OMEGA 7300071
30" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3" Between Shaft Ends; E140 Size or Series; 1500 Max Speed; 340200In-Lbs Torque
制造商部件号
E140 ELEMENT OMEGA 7300071
BDI部件号
18143282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E140-ELEMENT-OMEGA-7300071/p/18143282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210857479
重量 / Kilogram
94.955
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
E140
最大转速 RPM
1500
扭矩
340200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 5
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300071
制造商内部编号
7385747
重量/磅
209.34
详细描述
30" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3" Between Shaft Ends; E140 Size or Series; 1500 Max Speed; 340200In-Lbs Torque
外径
30 英寸 | 762 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
3 英寸 | 76.2 毫米