https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9TOHhNREl3T0Rjek5ETXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZTc5ZTBhMTg3YTE4OWU4ZDFjNGI0MmNiYTcxNzdiODVmODRjZmQwYTYwNTU0MmM5ODc5Yzg3NjcxYzJiOTI5
REXNORD
REXNORD
E5 TM ELEMENT OMEGA 7300020TM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD E5 TM ELEMENT OMEGA 7300020TM
Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 5.38" Outside Diameter; Polyurethane; 0.81" Between Shaft Ends; E5 Coupling Size; 6600RPM Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
制造商部件号
E5 TM ELEMENT OMEGA 7300020TM
BDI部件号
24119851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E5-TM-ELEMENT-OMEGA-7300020TM/p/24119851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699377514
重量 / Kilogram
0.989
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
E5
最大转速 RPM
6600
扭矩
925In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.81
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
2.18
详细描述
Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 5.38" Outside Diameter; Polyurethane; 0.81" Between Shaft Ends; E5 Coupling Size; 6600RPM Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.81 英寸 | 20.574 毫米
外径
5.38 英寸 | 136.652 毫米