https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9TOHhNREl3T0Rjek5ETXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZTc5ZTBhMTg3YTE4OWU4ZDFjNGI0MmNiYTcxNzdiODVmODRjZmQwYTYwNTU0MmM5ODc5Yzg3NjcxYzJiOTI5
REXNORD
REXNORD
E50 ELEMENT OMEGA 7300045
REXNORD REXNORD
描述
E50 OMEGA ; 机械传动件/联轴器
11" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 5/8" Between Shaft Ends; E50 Size or Series; 4200 Max Speed; 7650In-Lbs Torque
制造商部件号
E50 ELEMENT
BDI部件号
18143290
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E50-ELEMENT-OMEGA-7300045/p/18143290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210000455
重量 / Kilogram
5.72
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
E50
最大转速 RPM
4200
扭矩
7650In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.38
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300045
制造商内部编号
7300045
重量/磅
9.48
详细描述
11" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 5/8" Between Shaft Ends; E50 Size or Series; 4200 Max Speed; 7650In-Lbs Torque
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
轴端之间距离
0.625 英寸 | 15.875 毫米