https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-HSU-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobFpDOHhNREl3T0Rjek5EUTNPRE0yTmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5SVUxVmZWVkpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGZlZjQwZGMyOTUwNmUzZjBjZjA4NzVhMmU2MTgxNDdhN2VmOTE4ZDgxZjY1ZTBhNWMwZGU0YjhiOTY2MTFmYjQ
REXNORD
REXNORD
E70 HSU ELEMENT OMEGA 7300055HSU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD E70 HSU ELEMENT OMEGA 7300055HSU
14" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Hydrolytically Stable Urethane; 3/4" Between Shaft Ends; E70 Size or Series; 3600 Max Speed; 22125In-Lbs Torque
制造商部件号
E70 HSU ELEMENT OMEGA 7300055HSU
BDI部件号
18143105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/E70-HSU-ELEMENT-OMEGA-7300055HSU/p/18143105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699334579
重量 / Kilogram
10.478
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Hydrolytically Stable Urethane
联轴器规格或系列
E70
最大转速 RPM
3600
扭矩
22125In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.75
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300055HSU
制造商内部编号
0133457
重量/磅
23.1
详细描述
14" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Hydrolytically Stable Urethane; 3/4" Between Shaft Ends; E70 Size or Series; 3600 Max Speed; 22125In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米