![ES10-R ELEMENT OMEGA](/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-ES10-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE55OHhNREl3T0Rjek9EQTFNREEzT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFgwVlRNVEJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQ1NTI4MzhkZTQwMjIxMjk3ZTdkN2YyYWE0NDk5N2JiYTI0ZmZlMDNlYWRiMGU3NGQ4NWExNjAzZTU0NDliMjc)
![ES10-R ELEMENT OMEGA](/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-ES10-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE55OHhNREl3T0Rjek9EQTFNREEzT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFgwVlRNVEJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQ1NTI4MzhkZTQwMjIxMjk3ZTdkN2YyYWE0NDk5N2JiYTI0ZmZlMDNlYWRiMGU3NGQ4NWExNjAzZTU0NDliMjc)
REXNORD
REXNORD
ES10-R ELEMENT OMEGA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ES10-R ELEMENT OMEGA
6.38" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 3-1/2" Between Shaft Ends; ES10-R Size or Series; 7500 Max Speed; 1450In-Lbs Torque
制造商部件号
ES10-R ELEMENT OMEGA
BDI部件号
18143519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/ES10-R-ELEMENT-OMEGA/p/18143519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 28 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210000950
重量 / Kilogram
2.51
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
ES10-R
最大转速 RPM
7500
扭矩
1450In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
7300095
制造商内部编号
7300095
重量/磅
5.2
详细描述
6.38" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 3-1/2" Between Shaft Ends; ES10-R Size or Series; 7500 Max Speed; 1450In-Lbs Torque
外径
6.38 英寸 | 162.052 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米