https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-ES-HSU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobE1DOHhNREl3TmpjeU1Ua3dNRFUzTkM5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlZOZlNGTlZYek13TUZnek1EQXVhbkJufGM0Yjc3NmJkMGY5Y2E2YmFhMTliN2UwODY1ZDhjODc0YTA2NWRjY2Y5NjdkZGI1YWM3OTI5Y2Y2YTRhYTJlN2I
REXNORD
REXNORD
ES60M HSU-J ELEMENT BS OMEGA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ES60M HSU-J ELEMENT BS OMEGA
Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 318MM Outside Diameter; Polyurethane; 66MM Between Shaft Ends; ES60M Coupling Size; 2800RPM Maximum Speed; 1412Nm Torque
制造商部件号
ES60M HSU-J ELEMENT BS OMEGA
BDI部件号
22604891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/ES60M-HSU-J-ELEMENT-BS-OMEGA/p/22604891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210591878
重量 / Kilogram
13.759
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
ES60M
最大转速 RPM
2800
扭矩
1412Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 250
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 318MM Outside Diameter; Polyurethane; 66MM Between Shaft Ends; ES60M Coupling Size; 2800RPM Maximum Speed; 1412Nm Torque
外径
12.52 英寸 | 318 毫米
轴端之间距离
2.598 英寸 | 66 毫米