![ES80M ELEMENT OMEGA 7300130M](/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE55OHhNREF5T0RVMk16a3lNamszTkM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDYwYTUyNTNhOGRlZDZiZGZmZDcyOGZmNGE4OThkOTM2NDY4Yjc1MGI0ZDg1MTg3OGIzYzQwYzc2MGNjZDIxYg)
![ES80M ELEMENT OMEGA 7300130M](/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE55OHhNREF5T0RVMk16a3lNamszTkM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDYwYTUyNTNhOGRlZDZiZGZmZDcyOGZmNGE4OThkOTM2NDY4Yjc1MGI0ZDg1MTg3OGIzYzQwYzc2MGNjZDIxYg)
REXNORD
REXNORD
ES80M ELEMENT OMEGA 7300130M
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ES80M ELEMENT OMEGA 7300130M
406MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 38MM Between Shaft Ends; ES80M Size or Series; 1800 Max Speed; 4460Nm Torque
制造商部件号
ES80M ELEMENT OMEGA 7300130M
BDI部件号
18143356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/ES80M-ELEMENT-OMEGA-7300130M/p/18143356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210854973
重量 / Kilogram
19.7
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
ES80M
最大转速 RPM
1800
扭矩
4460Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 250
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
7300130M
制造商内部编号
7385497
重量/磅
41.82
详细描述
406MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 38MM Between Shaft Ends; ES80M Size or Series; 1800 Max Speed; 4460Nm Torque
外径
15.984 英寸 | 406 毫米
轴端之间距离
1.496 英寸 | 38 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米