https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01qZzNOVFF5TWk5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllODEwN2UxM2ZlYWUzYmQ1YjRiMWI0NGQ2NWE1NTI1MjA5NmI4OWM4ZTc2MmZhMmVkNGZmMjA3YmI0NmM0Ng
DODGE
DODGE
PH252 PARA-FLEX ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE PH252 PARA-FLEX ELEMENT
26-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PH252 | PF252 Size or Series; 1945 Max Speed; 85050In-Lbs Torque
制造商部件号
PH252 PARA-FLEX ELEMENT
BDI部件号
239616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PH252-PARA-FLEX-ELEMENT/p/239616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010011
重量 / Kilogram
13.475
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PH252 | PF252
最大转速 RPM
1945
扭矩
85050In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PH252 PARA-FLEX ELEMENT
制造商内部编号
011242
重量/磅
29.68
详细描述
26-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PH252 | PF252 Size or Series; 1945 Max Speed; 85050In-Lbs Torque
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米