https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01qZzNOVFF5TWk5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllODEwN2UxM2ZlYWUzYmQ1YjRiMWI0NGQ2NWE1NTI1MjA5NmI4OWM4ZTc2MmZhMmVkNGZmMjA3YmI0NmM0Ng
DODGE
DODGE
PH96 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE PH96 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
10.31" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Neoprene; 2-17/32" Width; PH96 Size or Series; 5230 Max Speed; 2835In-Lbs Torque
制造商部件号
PH96 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
BDI部件号
239626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PH96-PARA-FLEX-NEOPRENE-ELEMENT/p/239626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010110
重量 / Kilogram
1.112
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
PH96
最大转速 RPM
5230
扭矩
2835In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PH96 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
制造商内部编号
011267
重量/磅
2.45
详细描述
10.31" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Neoprene; 2-17/32" Width; PH96 Size or Series; 5230 Max Speed; 2835In-Lbs Torque
宽度
2.531 英寸 | 64.287 毫米
外径
10.31 英寸 | 261.874 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米