https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTYREXX-ELSTCPG-FLEX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneU55OHhNREl6TnpZNE5UWXlPRGsxT0M5SlRrUlRTMFpVV1ZKRldGaGZSVXhUVkVOUVIxOUdURVZZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZDNlMDRkODFiYWY1MGU1NmQwZTAzMzFlZmQ3NDg3NzJjMDRhZTBlN2RlYjYzNjI3MTliMDQzNzNiY2E3Y2M0
SKF
SKF
PHE F250NRTYRE
SKF SKF
描述
SKF PHE F250NRTYRE
Coupling Element; 628MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Rubber; 250 Size or Series; 1000 Max Speed RPM; 14675Nm Torque
制造商部件号
PHE F250NRTYRE
BDI部件号
1281751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PHE-F250NRTYRE/p/1281751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572623107
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
250
最大转速 RPM
1000
扭矩
14675Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
0.03307
详细描述
Coupling Element; 628MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Rubber; 250 Size or Series; 1000 Max Speed RPM; 14675Nm Torque
外径
24.724 英寸 | 628 毫米