DODGE
DODGE
PS100 X 5 3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE PS100 X 5 3/4
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 5-3/4" Between Shaft Ends; 5-3/4" Width; PS100 Size or Series; 2600 Max Speed; 5402In-Lbs Torque
制造商部件号
PS100 X 5 3/4
BDI部件号
240086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS100-X-5-3-4/p/240086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475012220
重量 / Kilogram
16.798
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS100
最大转速 RPM
2600
扭矩
5402In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS100 5 3/4 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
011861
重量/磅
37
详细描述
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 5-3/4" Between Shaft Ends; 5-3/4" Width; PS100 Size or Series; 2600 Max Speed; 5402In-Lbs Torque
宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
轴端之间距离
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米