DODGE
DODGE
PS120 X 6
DODGE DODGE
描述
DODGE PS120 X 6
12-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 6" Between Shaft Ends; 6" Width; PS120 Size or Series; 2100 Max Speed; 12605In-Lbs Torque
制造商部件号
PS120 X 6
BDI部件号
239894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS120-X-6/p/239894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475249633
重量 / Kilogram
30.146
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS120
最大转速 RPM
2100
扭矩
12605In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS120 6 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
011710
重量/磅
66.4
详细描述
12-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 6" Between Shaft Ends; 6" Width; PS120 Size or Series; 2100 Max Speed; 12605In-Lbs Torque
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
轴端之间距离
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米