DODGE
DODGE
PS200 X 11
DODGE DODGE
描述
DODGE PS200 X 11
20" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 11" Between Shaft Ends; 11" Width; PS200 Size or Series; 1300 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
制造商部件号
PS200 X 11
BDI部件号
239748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS200-X-11/p/239748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009169
重量 / Kilogram
133.476
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS200
最大转速 RPM
1300
扭矩
82500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS200 11 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
010683
重量/磅
294
详细描述
20" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 11" Between Shaft Ends; 11" Width; PS200 Size or Series; 1300 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
轴端之间距离
11 英寸 | 279.4 毫米
宽度
11 英寸 | 279.4 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米