DODGE
DODGE
PS80 X 4 7/8
DODGE DODGE
描述
DODGE PS80 X 4 7/8
8-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 4-7/8" Between Shaft Ends; 4-7/8" Width; PS80 Size or Series; 3100 Max Speed; 3605In-Lbs Torque
制造商部件号
PS80 X 4 7/8
BDI部件号
239956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS80-X-4-7-8/p/239956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475011551
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS80
最大转速 RPM
3100
扭矩
3605In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS80 4 7/8 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
011784
重量/磅
22
详细描述
8-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 4-7/8" Between Shaft Ends; 4-7/8" Width; PS80 Size or Series; 3100 Max Speed; 3605In-Lbs Torque
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
轴端之间距离
4.875 英寸 | 123.825 毫米
宽度
4.875 英寸 | 123.825 毫米