DODGE
DODGE
PS80 X 7 1/3
DODGE DODGE
描述
DODGE PS80 X 7 1/3
8-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7.333" Between Shaft Ends; 7.333" Width; PS80 Size or Series; 3100 Max Speed; 3605In-Lbs Torque
制造商部件号
PS80 X 7 1/3
BDI部件号
240203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS80-X-7-1-3/p/240203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475689712
重量 / Kilogram
18.841
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS80
最大转速 RPM
3100
扭矩
3605In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS80 7 1/3 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
012289
重量/磅
41.5
详细描述
8-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 7.333" Between Shaft Ends; 7.333" Width; PS80 Size or Series; 3100 Max Speed; 3605In-Lbs Torque
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
轴端之间距离
7.333 英寸 | 186.258 毫米
宽度
7.333 英寸 | 186.258 毫米