https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01UTXdNalUxT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMTZmYTMyYWFkYzk0NTcxYWFjNTA5YWMyOWZkODMxNDA3YTQ1NzRhZTk2M2IwOTI2NGIzNmE1MTc2OTM2Yzc
DODGE
DODGE
PX100 PARA-FLEX ELEMENT CORDLESS
DODGE DODGE
描述
DODGE PX100 PARA-FLEX ELEMENT CORDLESS
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 2-5/8" Width; PX100 Size or Series; 2600 Max Speed; 1350.5In-Lbs Torque
制造商部件号
PX100 PARA-FLEX ELEMENT CORDLESS
BDI部件号
239813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PX100-PARA-FLEX-ELEMENT-CORDLESS/p/239813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010240
重量 / Kilogram
1.102
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PX100
最大转速 RPM
2600
扭矩
1350.5In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Cordless
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX100 PARA-FLEX ELEMENT CORDLESS
制造商内部编号
011290
重量/磅
2.43
详细描述
10" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 2-5/8" Width; PX100 Size or Series; 2600 Max Speed; 1350.5In-Lbs Torque
外径
10 英寸 | 254 毫米
宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米